IRSG ERGO-50-K3 Säädettävä siirrettävä työtaso 51 tuuman pituus | AA7JTU 16A706

IRSG ERGO-50-K3 säädettävä siirrettävä työpöytä, pituus 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JTU Malli: ERGO-50-K3Ristiviite: 16A706

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,409.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä korkeus siirrettävä työpöytä
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jarrutus
VäriHarmaa ja musta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 - 40 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
IRSG ERGO-27-K8 Ergonominen liikkuva työtaso 18 tuuman pituus | AA7JTJ 16A696 ERGO-27-K8135 - 42 "18 "46 "€871.87
IRSG ERGO-50-K1 säädettävä liikkuva työtaulukko 26 tuuman leveys | AA7JTR 16A704 ERGO-50-K1135 - 40 "51 "26 "€931.90
IRSG ERGO-50-K2 säädettävä siirrettävä työtaulukko 300 Lb. | AA7JTT 16A705 ERGO-50-K2135 - 40 "87 "26 "€1,276.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG ERGO-50-K3 säädettävä siirrettävä työpöytä, pituus 51 tuumaa
€1,409.10 / yksikkö