IRSG ERGO-27-K8 Ergonominen liikkuva työtaso 18 tuuman pituus | AA7JTJ 16A696

IRSG Ergonominen siirrettävä työpöytä ERGO-27-K8, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JTJ Malli: ERGO-27-K8Ristiviite: 16A696

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€784.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä korkeus siirrettävä työpöytä
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jarrutus
VäriHarmaa ja musta
Laatikon syvyys22 "
Laatikon korkeus4.5 "
Laatikon leveys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus35 - 42 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
IRSG ERGO-50-K1 säädettävä liikkuva työtaulukko 26 tuuman leveys | AA7JTR 16A704 ERGO-50-K1135 - 40 "51 "26 "€953.64
IRSG ERGO-50-K2 säädettävä siirrettävä työtaulukko 300 Lb. | AA7JTT 16A705 ERGO-50-K2135 - 40 "87 "26 "€1,200.39
IRSG ERGO-50-K3 Säädettävä siirrettävä työtaso 51 tuuman pituus | AA7JTU 16A706 ERGO-50-K3235 - 40 "51 "26 "€1,299.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG Ergonominen siirrettävä työpöytä ERGO-27-K8, pituus 18 tuumaa
€784.55 / yksikkö