DWYER INSTRUMENTS BTLRN-sarjan pitkäkestoiset bimetallilämpömittarit


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 1 % , Ambient Temp. Alue: -40 astetta 392 asteeseen. F , Asian tyyppi: Hermeettisesti suljettu , Yhteyden sijainti: takaisin , Liitäntäkoko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPT , Kellotaulun koko: 3" , Arvosana: Luokka 300, luokka 304 , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Linssin materiaali: Lasi , Resoluutio: 2 astetta F , Tunturielementti: bimetal , Varren halkaisija: 1 / 4 " , Temp. Alue: 0 astetta 200 asteeseen. F , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliVarren pituusHinta (ei alv)
A
BTLRN312101
12 "€121.33
A
BTLRN318101
18 "€149.40
A
BTLRN324101
24 "€173.46
A
BTLRN336101
36 "€281.33
A
BTLRN348101
48 "€363.42
A
BTLRN360101
60 "€463.76
A
BTLRN372101
72 "€524.41
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?