Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET8215C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKE 1JLG3

INTERMATIC ET8215C elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellisesti

Varastossa
Tuote: AA9YKE Malli: ET8215CRistiviite: 1JLG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30/30/5
Varmuuskopiointiaika3 v.
Akun tyyppiAAA
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä28
Käyttölämpötila.-40 - 155
ToimintatilaAstro 7 päivä
Pulssin kesto5 sekuntia.
Tyyppi7 päivän tähtitieteellinen
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sisä- ja ulkovalaistuksen, sähköpumppujen ja sähkömoottorin ohjaukseen
    • Pysyvä ohjelmointi tarjoaa tarkan kuormanhallinnan ja minimaaliset energiakustannukset
    • Automaattiset kesäajan säädöt eivät vaadi käyttäjän toimia
    • Tähtitieteellinen ohjelmointi tarjoaa auringonlaskun ON- ja auringonnousun pois päältä -asetukset, mikä eliminoi erillisten kuvanhallintalaitteiden tarpeen
    • Akun varmuuskopiointi, jos virta katkeaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysKorkeusMaks. Ajan asetusHinta
INTERMATIC ET8015C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€452.33
INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3-600w 8h | AE300GUV 24XGV2 ET1105C-40 - 155 F303"24 hr.Ohjelmoitava5"7.75 "23 tuntia. 59 min.€367.95
INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24 h Nema1 30a 2ch teräs | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 - 155302.5 "24 hr.24 tunnin4.75 "5.5 "23 tuntia. 59 min.€387.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET8215C elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellisesti
€511.80 / yksikkö