BUSSMANN Sormisuojatut sulakerasiat sulakerasioille FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC


Eaton Bussmann -sarjan sormenkestävät sulakelohkot sopivat täydellisesti teollisiin ja kaupallisiin kohteisiin. Ne pitävät ja suojaavat sulakkeita turvallisesti samalla, kun ne varmistavat turvallisen ympäristön ja vähentävät vahingossa tapahtuvaa kosketusta jännitteisiin osiin, mikä pitää käyttäjät turvassa.

Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 30 , Liittimen tyyppi: Spade Lug & Clamp Lug , DC-jänniteluokitus: 600 VDC , Syvyys: 2.434 , Sulakelohkon rakenne: Kosketa Turvallinen , Sulakkeen halk.: 13 / 32 " , Sulakkeenpitimen koodi: D , Sulakkeen pituus: 1.5 " , Sulakkeen tyyppi: Kääpiö , Sulake UL-luokka: CC , Pituus: 2.909 , Max. Amps: 30 , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: DIN-kisko , Leveys: 0.70 , Johdon koko: # 4- # 18 Cu
TyyliMalliPalanut sulakeosoitinKorkeusIlmaisee / ei osoitaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
CHM2DU
Ei2.91 "Ei-indikoiva2€86.09
B
CHM3DU
Ei2.06 "Ei-indikoiva3€138.93
C
CHM1DIU
Kyllä2.91 "Ilmaisee1€59.42
D
CHM2DIU
Kyllä2.91 "Ilmaisee2€122.94

Sormisuojatut sulakerasiat sulakerasioille FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC

Bussmannin sormisuojattuja sulakepitimiä käytetään sähköjärjestelmissä, joissa tarvitaan luotettavaa ylivirtasuojaa. Ne tarjoavat turvallisen ja kätevän tavan asentaa ja vaihtaa sulakkeita. Näissä sulakelohkoissa on 1/2/3-napainen konfiguraatio useiden laitteiden liittämistä varten, ja niitä voidaan käyttää jännitteissä ja lämpötiloissa aina 600 VAC:iin ja 120 celsiusasteeseen asti.

Ominaisuudet

  • Eaton Bussmann -sarjan sormiturvallisissa sulakelohkoissa on termoplastinen runkorakenne, joka lisää turvallisuutta ja kestävyyttä.
  • Näissä sulakelohkoissa on DIN-kiskoasennus, joka helpottaa riviliittimen irrottamista ja kenttäjohdotuksen asennusta.
  • Niihin mahtuu 18 - 4 AWG:n lankakoot.
  • Nämä Bussmann-sarjan sormiturvalliset sulakelohkot mahdollistavat puristin-/lapiokorvaliitoksen helpon ja turvallisen asennuksen.
  • Niitä on saatavana virtaluokilla 0 - 30 A.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton Bussmann -sarjan sormiturvallisten sulakelohkojen jännite?

Näiden Eaton Bussmann -sarjan sormiturvallisten sulakelohkojen jännite on jopa 600 VAC / DC.

Millaista IP-luokitusta nämä Bussmann-sulakelohkot tarjoavat?

Nämä sulakelohkot ovat IP20-luokiteltuja ja ne tarjoavat suojan jopa 12.5 mm:n kiinteitä kappaleita vastaan, mukaan lukien työkalut, vesi ja roskia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?