Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3-600w 8h | AE300GUV 24XGV2

INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3 600-8 300w 24h

Varastossa
Tuote: AE2GUV Malli: ET1105CRistiviite: 4XGV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika3 Yrs.
Akun tyyppiAAA
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus23 tuntia. 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä28
Käyttölämpötila.-40 - 155 F
Toimintatila24 hr.
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Watts3,600 ja 8,300
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vaatii 2 AAA-paristoa, jotka eivät sisälly toimitukseen, sisältää automaattisen kesäajan säätämisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysKorkeusMaks. Ajan asetusHinta
INTERMATIC ET8015C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€452.33
INTERMATIC ET8215C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€511.80
INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24 h Nema1 30a 2ch teräs | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 - 155302.5 "24 hr.24 tunnin4.75 "5.5 "23 tuntia. 59 min.€387.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3 600-8 300w 24h
€367.95 / yksikkö