Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET8015C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKD 1JLG2

INTERMATIC ET8015C elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellisesti

Varastossa
Tuote: AA9YKD Malli: ET8015CRistiviite: 1JLG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30/30/5
Varmuuskopiointiaika3 v.
Akun tyyppiAAA
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä28
Käyttölämpötila.-40 - 155
ToimintatilaAstro 7 päivä
Tyyppi7 päivän tähtitieteellinen
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic ET8015C elektronisen ajastimen avulla käyttäjät voivat ohjelmoida aikatauluja laitteiden kytkemiseksi päälle ja pois päältä, mikä parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Säätämällä toimintaa tiettyinä aikoina se vähentää energiankulutusta ja käyttökustannuksia.

Ominaisuudet:

  • Intermatic ET8015C elektronisessa ajastimessa on Astro 7 päivää -tila, joka mukautuu muuttuviin auringonnousu- ja -laskuaikoihin, jolloin erillisiä valonhallintalaitteita ei tarvita.
  • Tässä ET8015C elektronisessa ajastimessa on 28 ohjelmoitavaa tapahtumaa ajoitusmahdollisuuksia varten, mikä mahdollistaa laitteen aktivoinnin tarkan ohjauksen.
  • Siinä on teräskotelo kestävyyden takaamiseksi ja pikakiinnitys helppoa asennusta varten.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 155 astetta F.
  • Tässä ajastimessa on lukittava happi luvattomien muutosten estämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • Siinä on ethernet-portti etäohjelmointia varten PC:n kautta, jolloin käyttäjät voivat säätää asetuksia ja aikatauluja etäältä.
  • Sähkömekaanisia vaihtoehtoja etsivät asiakkaat voivat valita Intermaticin sähkömekaaniset ajastimet joissa on teeter-tyyppiset liittimet lukuisia kuormitusliitäntöjä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja elektronisella ajastimella on mekaaniseen ajastimeen verrattuna?

V. Molemmat toimivat samalla tavalla ja pystyvät suorittamaan samoja tehtäviä. Mekaaninen ajastin on tyypillisesti rakennettu massiiviseksi, harmaaksi metallilaatikoksi, joka voi erottua merkittävästi kotisi sisustuksesta. Mekaaniset ajastimet ovat tyypillisesti suurempia, kestävät pidempään ja voivat kestää enemmän sähköä kuin digitaalinen ajastin.

K. Millaisia ​​ajastimia on olemassa?

V. Valoajastimia on kaksi ensisijaista luokkaa: mekaaniset ja sähköiset, jotka ovat saatavilla pistokkeina tai langallisina moduuleina. Tähtitieteellinen ja valokennoajastimet ovat itse asiassa elektronisten ajastimien muotoja, mutta koska ne ovat niin erilaisia ​​toisistaan, meidän on jaettava ne.

K. Mikä on 7 päivän ajastin?

V. Kompaktit digitaaliset aikakytkimet, joita kutsutaan ohjelmoitaviksi 7 päivän ajastimille, tarjoavat tarkan ajoituksen ja päivittäisen tai viikoittaisen ohjelmoinnin. Niissä on painikkeet ja näyttökehotteet nopeaa ja helppoa määritystä varten.

K. Vaatiiko ET8015C-ajastin Internet-yhteyden ohjelmointia varten?

V. Ajastimen ohjelmointi voidaan tehdä suoraan sen käyttöliittymän kautta ilman Internet-yhteyttä. Jos kuitenkin haluat käyttää etäohjelmointia, tarvitset Internet-yhteyden.

K. Kuinka asennan tämän elektronisen ajastimen?

V. Ajastin tarjoaa napsautuskiinnityksen helpottamaan asennusta.

K. Kuinka ET8015C-ajastimen astrologinen tila toimii?

V. Astrologinen tila käyttää sijaintiin perustuvia tietoja auringon nousu- ja laskuaikojen laskemiseen. Ajastin säätää sitten ohjelmoidut tapahtumansa vastaamaan näitä luonnollisen valaistuksen muutoksia, mikä optimoi energiatehokkuuden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysKorkeusMaks. Ajan asetusHinta
INTERMATIC ET8215C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€511.80
INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3-600w 8h | AE300GUV 24XGV2 ET1105C-40 - 155 F303"24 hr.Ohjelmoitava5"7.75 "23 tuntia. 59 min.€367.95
INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24 h Nema1 30a 2ch teräs | AE9KQB 6KFF6 ET1125C-40 - 155302.5 "24 hr.24 tunnin4.75 "5.5 "23 tuntia. 59 min.€387.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET8015C elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellisesti
€452.33 / yksikkö