Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24 h Nema1 30a 2ch teräs | AE9KQB 6KFF6

INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24h Nema1 30a 2ch terästä

Varastossa
Tuote: AE9KQB Malli: ET1125CRistiviite: 6KFF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika3 Yrs.
Akun tyyppiAAA
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys2.5 "
Näytön korkeus1 sisään.
Näytön leveys2,75 sisään.
LiiteTeräs
Korkeus5.5 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus23 tuntia. 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä14
Käyttölämpötila.-40 - 155
Toimintatila24 hr.
Pulssin kesto2 sekuntia.
Tyyppi24 tunnin
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24 tunnin 30 ampeerin elektroninen aikakytkin, joka on varustettu painonäppäimillä tilapäisen ohituksen tai pysyvän manuaalisen ohituksen mahdollistamiseksi automaattisesti ohjelman poistamiseksi käytöstä milloin tahansa vuorokauden aikana
    • Sisältää haihtumattoman EPROM-muistin, joka suojaa ohjelmointia loputtomiin, ja AAA-alkaliparistot ajanmittaukseen ja automaattiseen siirtoon jopa 3 vuoden ajan
    • Soveltuu sekä sisä- että ulkovalaistukseen LVI-järjestelmissä, kuormanhallintakeskuksissa ja ilmastimissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysKorkeusMaks. Ajan asetusHinta
INTERMATIC ET8015C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKD 1JLG2 ET8015C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€479.80
INTERMATIC ET8215C Elektroninen ajastin 7 päivän tähtitieteellinen AA9YKE 1JLG3 ET8215C-40 - 15530/30/53"Astro 7 päivä7 päivän tähtitieteellinen5"7.75 "7 Days€532.19
INTERMATIC ET1105C sähköajastin 1p Spst 3-600w 8h | AE300GUV 24XGV2 ET1105C-40 - 155 F303"24 hr.Ohjelmoitava5"7.75 "23 tuntia. 59 min.€412.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET1125C sähköajastin 24h Nema1 30a 2ch terästä
€412.19 / yksikkö