Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET2125CR elektroninen ajastin, 2 kanavaa, spst-yhteyslomake, 120 - 277 VAC | CH6PCV 52RU40

INTERMATIC ET2125CR elektroninen ajastin, 2 kanavaa, spst-yhteyslomake, 120 - 277 VAC

Varastossa
Tuote: CH6PCV Malli: ET2125CRRistiviite: 52RU40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€608.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30A
Varmuuskopiointiaika100 tuntia.
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3 5 / 8 "
Näytön korkeus1"
Näytön leveys3"
LiiteMetalli
Korkeus10 1 / 8 "
HP @ 120V1 hv
HP @ 240V2 hv
Maks. Ajan asetus24 tuntia.
Min. Ajan asetus1 min
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2
Käyttölämpötila.-40 - 155 astetta F
Toimintatila24 tuntia / 365 päivää
Pulssin kesto2 sekuntia
Jännite120 V - 277 V AC
Leveys6 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
AlkuperämaaMeksiko

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24 tunnin/365 päivän toimintatila

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 240VAmpeeriaVäriMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusNEMA-luokitusHinta
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Circuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektroninen ajastin115Harmaa24 hr.1 min.Paneeli1€191.66
INTERMATIC EH10 Elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h / 7 päivää SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektroninen vedenlämmittimen ajastin-30Harmaa24 hr.1 min.Snap-In1€235.55
INTERMATIC EP100C Elektroninen ajastin 24 h NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektroninen ajastin230Beige24 hr.1 min.pinta3R€215.36
INTERMATIC ET2105CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€444.94
INTERMATIC ET2105CR elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€474.08
INTERMATIC ET2115C elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spdt, 120 - 277 VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta1€469.72
INTERMATIC ET2115CP elektroninen ajastin, 1-kanavainen, spdt-yhteyslomake, 120 - 277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€467.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET2125CR elektroninen ajastin, 2 kanavaa, spst-yhteyslomake, 120 - 277 VAC
€608.93 / yksikkö