Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Circuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65

INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, yksipiiriinen paneelikiinnitys, 120-277 VAC

Varastossa
Tuote: AF7EDE Malli: FM1D14-AV-URistiviite: 20XE65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria15
Varmuuskopiointiaika2500 hr.
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys3"
Näytön korkeus1 / 2 "
Näytön leveys1"
Korkeus2"
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä0
Käyttölämpötila.-40 - 131 astetta F
Toimintatila24 h / 7 päivää
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic FM1D14-AV-U digitaalinen ajastin optimoi energian käytön, automatisoi prosesseja ja parantaa turvallisuutta aktivoimalla ja deaktivoimalla laitteita tietyin väliajoin. Sen digitaalinen käyttöliittymä mahdollistaa tarkan ohjelmoinnin, mikä varmistaa saumattoman toiminnan ilman manuaalista puuttumista. Tätä Grasslinin digitaalista ajastinta käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa eri järjestelmien tarkkaan aikaperusteiseen ohjaukseen.

Ominaisuudet:

  • Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin digitaalisessa ajastimessa on 24 tunnin / 7 päivän tila, mikä mahdollistaa ajoituksen erilaisten käyttövaatimusten mukaan koko viikon ajan.
  • Siinä on yksinapainen kaksoisheitto (SPDT) kosketinmuoto, joka mahdollistaa vaihdon kahden erillisen piirin välillä, mikä laajentaa ohjausmahdollisuuksia.
  • Tässä Grasslinin digitaalisessa ajastimessa on 15 A kapasiteetti ja 1/2 hevosvoimaa 120 V:lla tai 1 HP 240 V:lla, jotta se kestää huomattavia sähkökuormia.
  • Siinä on 14 elektronista tapahtumaa toimintojen tarkkaan ajoitukseen, mikä mahdollistaa monimutkaisen automatisoinnin.
  • Tämä ajastin on varustettu paneeliasennuksella, mikä yksinkertaistaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin.
  • Siinä on säädettävä ajastusalue 1 minuutista 24 tuntiin ajoitustoimintojen tarkkuuden varmistamiseksi.
  • Tässä digitaalisessa ajastimessa on sisäänrakennettu akku, joka varmistaa ohjelmoinnin säilymisen sähkökatkojen aikana ja ylläpitää keskeytymätöntä toimintaa.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 - 131 astetta F.
  • Tämä Grasslinin digitaalinen ajastin tarjoaa selkeän näytön 1/2 tuuman korkeudelle ja 1 tuuman leveydelle, mikä tarjoaa käyttäjäystävällisen näkyvyyden.
  • Asiakkaat, jotka etsivät ajastimia elektronisilla ja sähkömekaanisilla versioilla, voivat valita Intermaticin SPST elektroniset ajastimet ja sähkömekaaniset ajastimetVastaavasti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Intermaattinen 4GAA2 25 jalkaa johto, 4GAA8 50 jalkaa johto ja 4GAC7 10 jalan johto: Nämä johdot tarjoavat laajennetun ulottuvuuden ajastimen kytkemiseen etäällä oleviin virtalähteisiin, mikä lisää ajastimen joustavuutta ja sijoittelun mukavuutta. Ne varmistavat Grasslin-ajastimen saumattoman integroinnin erilaisiin ympäristöihin tarjoten käytännöllisen ratkaisun sähkölaitteiden toiminnan ja ohjauksen optimointiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​ajastimia on olemassa?

V. Valoajastimia on kaksi ensisijaista luokkaa: mekaaniset ja sähköiset, jotka ovat saatavilla pistokkeina tai langallisina moduuleina. Tähtitieteellinen ja valokennoajastimet ovat itse asiassa elektronisten ajastimien muotoja, mutta koska ne ovat niin erilaisia ​​toisistaan, meidän on jaettava ne.

K. Mikä on 7 päivän ajastin?

V. Kompaktit digitaaliset aikakytkimet, joita kutsutaan ohjelmoitaviksi 7 päivän ajastimille, tarjoavat tarkan ajoituksen ja päivittäisen tai viikoittaisen ohjelmoinnin. Niissä on painikkeet ja näyttökehotteet nopeaa ja helppoa määritystä varten.

K. Mitä etuja elektronisella ajastimella on mekaaniseen ajastimeen verrattuna?

V. Molemmat toimivat samalla tavalla ja pystyvät suorittamaan samoja tehtäviä. Mekaaninen ajastin on rakennettu massiiviseksi, harmaaksi metallilaatikoksi, joka voi erottua merkittävästi kotisi sisustuksesta. Mekaaniset ajastimet ovat tyypillisesti suurempia, kestävät pidempään ja voivat kestää enemmän sähköä kuin digitaalinen ajastin.

K. Voinko ohjelmoida tämän Grasslinin digitaalisen ajastimen kytkemään ulkovalot päälle auringonlaskun aikaan ja sammuttamaan tiettyyn aikaan myöhemmin illalla?

V. Kyllä, voit ohjelmoida ajastimen aktivoitumaan auringonlaskun aikaan ja sammumaan ennalta määrättynä aikana, mikä mahdollistaa ulkovalaistuksen tarkan hallinnan.

K. Mitä tapahtuu, jos ajastinta ei ole kytketty nollatilaan?

V. Nollajohdot auttavat kuljettamaan piirin takaisin alkuperäiseen virtalähteeseen. Ne tuovat piirin maahan tai virtakiskoon, jotta virta kiertää täydellisesti sähköjärjestelmässä. Ilman nollajohtoa järjestelmässä saattaa esiintyä epävakautta, mikä johtaa epävakaisiin jännitteisiin, odottamattomiin virtoihin ja sähköiskun vaaraan.

K. Kuinka voin asentaa tämän lämpötilansäätimen?

A.

  • Kiinnitä lämpötilansäätöyksikkö tukevasti haluttuun paikkaan.
  • Liitä virtalähde ohjausyksikköön.
  • Kiinnitä ulkoinen lämpötila-anturi määritettyyn porttiin.
  • Aseta haluttu lämpötila säätimen käyttöliittymän avulla.
  • Säädä differentiaaliasetusta tarkan ohjauksen saamiseksi.
  • Kytke ohjausyksikön relelähtö laitteeseen.
  • Kytke laite päälle ja seuraa lämpötilan säätöä.
  • Hienosäädä asetuksia tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 240VAmpeeriaVäriMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusNEMA-luokitusHinta
INTERMATIC EH10 Elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h / 7 päivää SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektroninen vedenlämmittimen ajastin-30Harmaa24 hr.1 min.Snap-In1€235.55
INTERMATIC EP100C Elektroninen ajastin 24 h NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektroninen ajastin230Beige24 hr.1 min.pinta3R€215.36
INTERMATIC ET2105CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€444.94
INTERMATIC ET2105CR elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€474.08
INTERMATIC ET2115C elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spdt, 120 - 277 VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta1€469.72
INTERMATIC ET2115CP elektroninen ajastin, 1-kanavainen, spdt-yhteyslomake, 120 - 277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€467.95
INTERMATIC ET2125CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 2 kanavaa, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCU 52RU39 ET2125CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€530.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, yksipiiriinen paneelikiinnitys, 120-277 VAC
€191.66 / yksikkö