Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC EH10 Elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h / 7 päivää SPST | AF7EDG 20XE67

INTERMATIC EH10 elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h/7 päivää SPST

Varastossa
Tuote: AF7EDG Malli: EH10Ristiviite: 20XE67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vedenlämmittimen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika3 v.
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
Näytön korkeus1 / 2 "
Näytön leveys7 / 8 "
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä0
Käyttölämpötila.-40 - 104 astetta F
Toimintatila24 h / 7 päivää
Jännite120 VAC
Watts3600
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic EH10 elektroninen vedenlämmittimen ajastin on ihanteellinen energiankulutuksen optimointiin ja käyttömukavuuden parantamiseen vedenlämmitysjärjestelmissä. Sen avulla käyttäjät voivat ajoittaa tiettyjä ajanjaksoja vedenlämmittimen toiminnalle, mikä estää tarpeetonta lämmitystä ruuhka-aikoina tai silloin, kun kuumaa vettä ei tarvita. Tätä ajastinta käytetään kodeissa, hotelleissa ja yrityksissä, joissa tehokas veden lämmitys on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksi kanava vedenlämmitinjärjestelmän ohjaamiseen.
  • Tämä NEMA-luokiteltu elektroninen vedenlämmittimen ajastin tarjoaa yksinapaisen yhden heiton (SPST) yhteydenottolomakkeen tehokkaaseen vaihtoon.
  • Tässä ajastimessa on metallikotelo kestävyyden ja suojan takaamiseksi.
  • Siinä on yksinapainen kokoonpano, mikä virtaviivaistaa sen suunnittelua.
  • Tämä elektroninen vedenlämmitin on varustettu AA-alkaliparistolla luotettavan varavirtalähteen varmistamiseksi.
  • Sen käyttölämpötilat vaihtelevat -40 - 104 astetta F.
  • Tämä ajastin tarjoaa pikakiinnitysjärjestelmän, joka yksinkertaistaa asennusta ja huoltoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Intermaattinen 25 jalat, 50 jalat ja 10 jalat johdot: Ne tarjoavat laajennetun ulottuvuuden ajastimen kytkemiseksi kaukaisiin virtalähteisiin, mikä parantaa ajastimen joustavuutta ja sijoittelun mukavuutta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cCSAus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko hyvä käyttää kuumaa vettä ajastimella vai vakiona?

A. Lämminvesivaraajan jättäminen jatkuvasti päälle on parempi kuin sen kytkeminen päälle ja pois ajoittain. Sinun ei kuitenkaan tarvitse lämmittää vettä jatkuvasti. Säiliössä oleva kuuma vesi lämmitetään kattilasi tai sähkövastuksen avulla.

K. Mikä on vedenlämmittimen ajastimen tarkoitus?

V. Vedenlämmittimen ajastin on laite, joka säätelee, milloin vedenlämmitin kytketään päälle ja pois. Sen sijaan, että vedenlämmitin pitää kuumaa vettä koko päivän, se antaa nyt sitä vain, kun se on asetettu niin.

K. Mikä on tämän Intermatic EH10 vedenlämmittimen ajastimen käyttölämpötila?

V. Tämä Intermatic EH40 vedenlämmittimen ajastin tarjoaa käyttölämpötila-alueen -40 - 104 astetta F.

K. Kuinka asentaa tämä elektroninen vedenlämmittimen ajastin?

A.

  • Katkaise vedenlämmittimen virta katkaisijasta.
  • Valmistele johdotus käyttöohjeen mukaisesti.
  • Liitä ajastimen johdot vedenlämmittimen johtoihin ja kiinnitä ajastin tukevasti seinälle tai pinnalle.
  • Ohjelmoi ajastin käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
  • Testaa manuaalisen ohitusominaisuuden toimivuus.
  • Kiinnitä ajastimen kansi, kun kytkennät on tehty.
  • Palauta virta katkaisijasta.
  • Tarkkaile vedenlämmittimen toimintaa ohjelmoitujen asetusten perusteella.
  • Säädä ajastimen asetuksia vastaamaan kuuman veden käyttötapoja.

K. Voinko ohjelmoida useita ON/OFF-jaksoja vuorokaudessa?

V. Kyllä, se voi toimia jopa 6 ON / OFF -toimintoa päivittäin ja enintään 42 ON / OFF -toimintoa viikossa.

K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa tätä elektronista vedenlämmittimen ajastinta?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, asennusvaatimukset, ohjelmoitavuus, kestävyys, jännitteen ja tehon käsittely, varavirta ja asennusvaihtoehdot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 240VAmpeeriaVäriMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusNEMA-luokitusHinta
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Circuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektroninen ajastin115Harmaa24 hr.1 min.Paneeli1€191.66
INTERMATIC EP100C Elektroninen ajastin 24 h NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektroninen ajastin230Beige24 hr.1 min.pinta3R€215.36
INTERMATIC ET2105CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€444.94
INTERMATIC ET2105CR elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€474.08
INTERMATIC ET2115C elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spdt, 120 - 277 VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta1€469.72
INTERMATIC ET2115CP elektroninen ajastin, 1-kanavainen, spdt-yhteyslomake, 120 - 277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€467.95
INTERMATIC ET2125CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 2 kanavaa, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCU 52RU39 ET2125CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€530.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EH10 elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h/7 päivää SPST
€235.55 / yksikkö