Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0068-H Letku Esihuuhtelu 3/4 tuuman Fnpt Ss | AE7BND 5WMX6

T&S B-0068-H Letku Esihuuhtelu 3/4 tuuman Fnpt Ss

Varastossa
Tuote: AE7BND Malli: B-0068-HRistiviite: 5WMX6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele letku
Yhteys3/4 "FNPT
Suorittaa loppuunRuostumaton
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko68 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7306905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoHinta
T&S B-0044-H Letku Esihuuhtelu 3/4-14 Fnpt Ss | AE7BNB 5WMX4 B-0044-H3 / 4-14 FNPT44 "L€136.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0068-H Letku Esihuuhtelu 3/4 tuuman Fnpt Ss
€199.29 / yksikkö