Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC EP100C Elektroninen ajastin 24 h NO / NC | AF9THP 30UJ96

INTERMATIC EP100C elektroninen ajastin 24 h NO/NC

Varastossa
Tuote: AF9THP Malli: EP100CRistiviite: 30UJ96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika3 v.
VäriBeige
YhteydenottolomakeSPST-EI
Syvyys3.75 "
Näytön korkeus1"
Näytön leveys3"
LiiteMuovi
Korkeus9.375 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä8
Käyttölämpötila.-40 - 155 astetta F
Toimintatila24 hr.
Jännite120 - 277 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.15
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic EP100C elektronisen ajastimen avulla käyttäjät voivat asettaa tietyt aikataulut kuorman aktivoinnille ja deaktivoinnille tarjoamalla ohjelmoitavaa ohjausta, optimoimalla energiankulutuksen, parantamalla turvallisuutta ja luomalla käteviä automaatioratkaisuja. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon hallintaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kesäajan säätö, joka on otettu käyttöön automaattista ajanmuutosta varten.
  • Tässä elektronisessa ajastimessa on muovikotelo kestävyyttä ja suojaa varten.
  • Se tarjoaa AA-alkaliparistojen muodossa olevan varalaitteen, joka varmistaa keskeytymättömän toiminnan sähkökatkojen aikana.
  • Tämä ajastin tarjoaa yhteensä 28 ohjelmointitapahtumaa kätevää käyttöä varten.
  • Se mahdollistaa yhden ON/OFF-toiminnon 1 tapahtuman allokoimiseksi, mikä lisää monipuolisuutta ja mukauttamismahdollisuuksia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Intermatic EP100C elektronisen ajastimen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -40 - 155 astetta F.

K. Säilyttääkö ajastin ohjelmoinnin sähkökatkojen aikana?

V. Kyllä, ajastin on varustettu akkuvarmistuksella, joka ylläpitää ohjelmoituja tapahtumia ja kellonaikaa sähkökatkosten aikana.

K. Kuinka asennan Intermatic EP100C elektronisen ajastimen?

A. Sen asennuksessa ajastin asennetaan sopivaan paikkaan ja kytketään sähköpiiriin.

K. Voinko vaihtaa varaparistot itse?

V. Kyllä, ajastimen paristolokeroon pääsee käsiksi. Vaihda AA-alkaliparistot tarvittaessa keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa lämpötilansäädintä?

A.

  • Määritä erityinen käyttötapaus ja ympäristö, jossa lämpötilan säätö otetaan käyttöön.
  • Varmista, että säätimen alue vastaa vaadittua lämpötila-aluetta.
  • Valitse säädin sovelluksesi tarpeisiin sopivalla tarkkuudella.
  • Valitse päälle/pois-ohjauksen tai suhteellisen ohjauksen välillä järjestelmävaatimusten perusteella.
  • Varmista yhteensopivuus olemassa olevien laitteidesi ja antureidesi kanssa.
  • Valitse käyttöliittymä, jota on helppo käyttää ja joka sopii käyttötarpeisiisi.
  • Valitse hyvämaineinen merkki tai malli, joka tunnetaan luotettavuudestaan ​​ja kestävyydestään.
  • Harkitse asennuksen, johdotuksen ja asennusvaihtoehtojen helppoutta.
  • Etsi lisätoimintoja, kuten hälytyksiä, etäkäyttöä / tietojen kirjaamista tarvittaessa.
  • Tasapainota ominaisuuksia ja laatua käytettävissä olevan budjettisi kanssa.
  • Varmista, että valmistaja tarjoaa riittävää asiakastukea ja dokumentaatiota.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHP @ 240VAmpeeriaVäriMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusNEMA-luokitusHinta
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Circuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektroninen ajastin115Harmaa24 hr.1 min.Paneeli1€212.36
INTERMATIC EH10 Elektroninen vedenlämmittimen ajastin, 24 h / 7 päivää SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektroninen vedenlämmittimen ajastin-30Harmaa24 hr.1 min.Snap-In1€249.87
INTERMATIC ET2105CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€571.04
Tarjouspyyntö
INTERMATIC ET2105CR elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€541.96
Tarjouspyyntö
INTERMATIC ET2115C elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 1 kanava, spdt, 120 - 277 VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta1€478.91
Tarjouspyyntö
INTERMATIC ET2115CP elektroninen ajastin, 1-kanavainen, spdt-yhteyslomake, 120 - 277 VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektroninen ajastin2 hv20AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€499.33
Tarjouspyyntö
INTERMATIC ET2125CP elektroninen ajastin, 24 h/365 päivää käyttötila, 2 kanavaa, spst, 120 - 277 VAC | CH6PCU 52RU39 ET2125CPElektroninen ajastin2 hv30AHarmaa24 tuntia.1 minpinta3R€558.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EP100C elektroninen ajastin 24 h NO/NC
€236.74 / yksikkö