Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTECH T22 T-pidikkeet Kiinnitin 1 tuumaa, halkaisija enintään - 25 kpl pakkaus AF2YXC 6ZF10

INTECH T22 T-klipsikiinnike 1 tuuman suurin halkaisija - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF2YXC Malli: T22Ristiviite: 6ZF10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kiinnike
Keskireikä0.25 sisään.
VäriMusta
MateriaaliPolyasetaali
Maks. Dia. (Sisään.)1
Pienin Dia.7/8 tuumaa
Temp. alue-40 - 212 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926908500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
INTECH T4 T-kiinnittimet Kiinnitin 1/4 tuumaa - halkaisija 50 kpl AF2YWV 6ZF03 T450€31.38
INTECH T6 T -klipsikiinnike 5/16 tuuman enimmäishalkaisija - 50 kpl AF2YWW 6ZF04 T650€37.12
INTECH T8 T -klipsikiinnike 3/8 tuuman enimmäishalkaisija - 50 kpl AF2YWX 6ZF05 T850€38.27
INTECH T10 T-pidikkeet Kiinnitin 1/2 tuumaa, halkaisija enintään 50 kpl AF2YWY 6ZF06 T1050€38.65
INTECH T12 T-pidikkeet Kiinnitin 5/8 tuumaa - halkaisija 50 kpl AF2YWZ 6ZF07 T1250€45.53
INTECH T15 T-kiinnikkeet 3/4 tuuman halkaisija - pakkaus 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525€33.30
INTECH T18 T-pidikkeet Kiinnitin 7/8 tuumaa, halkaisija enintään 25 kpl AF2YXB 6ZF09 T1825€38.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTECH T22 T-klipsikiinnike 1 tuuman suurin halkaisija - 25 kpl
€48.22 /pakkaus