Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTECH T15 T-kiinnikkeet 3/4 tuuman halkaisija - pakkaus 25 | AF2YXA 6ZF08

INTECH T15 T-klipsikiinnike 3/4 tuuman suurin halkaisija - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF2YXA Malli: T15Ristiviite: 6ZF08
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
€33.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kiinnike
Keskireikä0.20 sisään.
VäriMusta
MateriaaliPolyasetaali
Maks. Dia. (Sisään.)3/4
Pienin Dia.5/8 tuumaa
Temp. alue-40 - 212 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3926908500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
INTECH T4 T-kiinnittimet Kiinnitin 1/4 tuumaa - halkaisija 50 kpl AF2YWV 6ZF03 T450€31.38
INTECH T6 T -klipsikiinnike 5/16 tuuman enimmäishalkaisija - 50 kpl AF2YWW 6ZF04 T650€37.12
INTECH T8 T -klipsikiinnike 3/8 tuuman enimmäishalkaisija - 50 kpl AF2YWX 6ZF05 T850€38.27
INTECH T10 T-pidikkeet Kiinnitin 1/2 tuumaa, halkaisija enintään 50 kpl AF2YWY 6ZF06 T1050€38.65
INTECH T12 T-pidikkeet Kiinnitin 5/8 tuumaa - halkaisija 50 kpl AF2YWZ 6ZF07 T1250€45.53
INTECH T18 T-pidikkeet Kiinnitin 7/8 tuumaa, halkaisija enintään 25 kpl AF2YXB 6ZF09 T1825€38.23
INTECH T22 T-pidikkeet Kiinnitin 1 tuumaa, halkaisija enintään - 25 kpl pakkaus AF2YXC 6ZF10 T2225€48.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTECH T15 T-klipsikiinnike 3/4 tuuman suurin halkaisija - 25 kpl
€33.30 /pakkaus