INTECH

Intech Industries, Inc. valmistaa polyasetaalipidikkeitä turvaputkia ja -johtoja varten ja toimittaa myös räätälöityjä paketteja ilmakompressoreiden pneumaattisille ja sähköisille komponenteille. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Putkityöt

T22T18T15T12T10T8T6T4

Pneumatiikka Suodattaa

Paineilmasuodattimet

  • Laukut
  • Laukut
  • Laukut
  • Laukut+6
INTECH

Laukut

Tuote (9)

Öljyn / veden erottimet

Suunniteltu talteen ottamaan hiilivetyjä ja lauhdeöljyjä; täyttävät ISO 14000 -standardit. Mukana polypropyleeniväliaineet kompressoriöljyn absorboimiseksi, vaahdon paineenpoistokerros paineistetun ja tiivistetyn ilman ja hiilen kiillotusaineen erottamiseksi hiilivetyjen suodattamiseksi. Suurin sallittu paine 600 psi

Osat

Sisältää 4L vaihtovipukahvat käytettäväksi 2-1 / 2-4 tuuman Val-Matic-venttiilien kanssa ja 8L vaihtovipukahvat käytettäväksi 6-8 tuuman Val-Matic-venttiilien kanssa

Ajastetut sähköiset automaattiset tyhjennysventtiilit

Tietoja INTECH

Intech-tuotevalikoimaan kuuluvat T-klipsit, putkitelineet ja mukautettavat säiliökokoonpanot, kuten moottorikäynnistimet, pallo- ja varoventtiilit, painekytkimet ja tärinätyynyt. Yhtiö on erittäin kestävä T-klipsikiinnikkeet on suunniteltu pitämään 1 tai 2 putkea tasaisin välein. Nämä kiinnikkeet voidaan helposti napsauttaa mihin tahansa pyöreään osaan 1/4 tuuman käännöksellä. Niissä on polyasetaalirakenne, jossa on ultravioletti-inhibiittoreita, käyttölämpötila-alue -40 - 212 astetta F ja upotettu asennusreikä. Niitä tarjotaan 25 tai 50 kappaleen pakkauksissa. Yritys tarjoaa myös laajan valikoiman kertakäyttöiset öljyn / veden erottimet hiilivetyjen ja kondensaattiöljyjen talteenottoon. Näissä ISO 14000 -standardin mukaisissa erottimissa on vaahtopaineenalennuskerros, joka erottaa kondenssiveden ja paineilman, polypropeenimateriaalit kompressoriöljyn imemiseksi ja hiilikiillotusaineet hiilivetyjen suodattamiseksi. Ne vaativat 750 scfm:n enimmäisilmavirran ja niiden maksimipaine on 600 psi. Valitse laajasta valikoimasta näitä erottimia, joissa on osia, kuten vaihtovipukahvat Val-Matic-venttiileille Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Intechin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Ingersoll-Rand-, Speedaire- ja Domnic Hunter -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Intechin öljy-/vesierottimet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Intechin öljy-/vesierottimet ovat keskikokoisia ja suuria, ja ne toimitetaan useissa kappaleissa, joten ne on pakattava huolellisesti, koska jotkut tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahtina eikä kuriirikuljetuksena minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Intech OWS -erottimet

Intech OWS -erottimet Öljyveden erottimia käytetään paineilmajärjestelmässä öljyn erottamiseen kerääntyneestä lauhteesta. Öljy uutetaan ja prosessoidaan, jotta epäpuhtaudet eivät pääse ympäristöön... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka usein öljyveden erottimet tulee puhdistaa?

Ainakin vuosittain.

Mitkä ovat öljyisen veden erottimen kolme pääkomponenttia?

  • Erotinyksikkö
  • Suodatinyksikkö
  • Öljypitoisuuden valvontayksikkö

Mikä on öljypitoisuuden raja öljyisen veden erottimen läpi?

Alle 15 mg/l.