INTECH CT-250 öljy / vesi -erotin 250 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUX 20CL94

INTECH CT-250 öljy/vesierotin 250 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AF6QUX Malli: CT-250Ristiviite: 20CL94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,911.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)1.8
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/2
Korkeus18 "
Pituus23 "
Maks. Ilmakompressori HP50
Max. Ilmavirta250 scfm
Max. Paine600 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta
TyyppiPaineilma
Paino24-19 / 64 paunaa.
Leveys568603 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin tulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Öljyn ulostulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaTyyppiPainoLeveysHinta
INTECH OWSD-70 Öljyn / veden erotin 70 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmLauhde8 paunaa.568601 "€777.34
INTECH CT-125 Öljy / vesi -erotin 125 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmPaineilma15-13 / 32 paunaa.568602 "€1,226.57
INTECH CT-600 öljy / vesi -erotin 600 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmPaineilma41-29 / 32 paunaa.568584 "€3,682.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTECH CT-250 öljy/vesierotin 250 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo
€1,911.21 / yksikkö