Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTECH OWSD-70 Öljyn / veden erotin 70 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 öljy/vesierotin 70 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AF6QUV Malli: OWSD-70Ristiviite: 20CL92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€777.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.).5
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/2
Korkeus10 "
Pituus9"
Maks. Ilmakompressori HP15
Max. Ilmavirta70 scfm
Max. Paine600 psi
Temp. alue40 astetta 140 astetta
TyyppiLauhde
Paino8 paunaa.
Leveys568601 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin tulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Öljyn ulostulo NPT (tuumaa) (1/2)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaTyyppiPainoLeveysHinta
INTECH CT-125 Öljy / vesi -erotin 125 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmPaineilma15-13 / 32 paunaa.568602 "€1,226.57
INTECH CT-250 öljy / vesi -erotin 250 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmPaineilma24-19 / 64 paunaa.568603 "€1,911.21
INTECH CT-600 öljy / vesi -erotin 600 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmPaineilma41-29 / 32 paunaa.568584 "€3,682.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTECH OWSD-70 öljy/vesierotin 70 Scfm 1/2 tuuman sisääntulo
€777.34 / yksikkö