INSTOCK GRMY2030-24BU Laboratory Utility Cart, sininen, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQL 55PA93

INSTOCK GRMY2030-24BU Laboratory Utility -kärry, sininen, korkeus 35-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9YQL Malli: GRMY2030-24BURistiviite: 55PA93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaitteiden ostoskori
Värisininen
Korkeus35-1 / 2 "
Pituus34-3 / 8 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys23-7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRMY1627-24BU Laboratory Utility Cart, sininen, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQK 55PA92 GRMY1627-24BU31-1 / 2 "18-5 / 16 "€546.21
INSTOCK GRMY1627-34BU Laboratoriovaunuvaunu, sininen, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQM 55PC02 GRMY1627-34BU31-1 / 2 "18-5 / 16 "€598.70
INSTOCK GRMY2030-34BU Laboratory Utility Cart, sininen, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQN 55PC03 GRMY2030-34BU34-3 / 8 "23-7 / 16 "€643.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRMY2030-24BU Laboratory Utility -kärry, sininen, korkeus 35-1/2 tuumaa
€563.96 / yksikkö