INSTOCK GRJKSL-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTC 55NW65

INSTOCK GRJKSL-ADJGG polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CE9YTC Malli: GRJKSL-ADJGGRistiviite: 55NW65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
VäriPearl White
Syvyys2"
Korkeus27-9 / 16 "
TyyppiIstuinkorkeus
Leveys12 "- 48"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
INSTOCK GRJKSH-72ADJGG Polvivälilevy, koko 12-72 x 2 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YRZ 55NW70 GRJKSH-72ADJGG35-1 / 8 "Seisomakorkeus12 "- 72"€1,016.39
INSTOCK GRJKSH-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTA 55NW69 GRJKSH-ADJGG35-1 / 8 "Seisomakorkeus12 "- 48"€771.33
INSTOCK GRJKSA-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 32-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTB 55NW66 GRJKSA-ADJGG32-5 / 8 "ADA -korkeus12 "- 48"€1,108.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJKSL-ADJGG polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen
€670.43 / yksikkö