Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSTOCK GRJKSA-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 32-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTB 55NW66

INSTOCK GRJKSA-ADJGG polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 32-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CE9YTB Malli: GRJKSA-ADJGGRistiviite: 55NW66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,142.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli
VäriPearl White
Syvyys2"
Korkeus32-5 / 8 "
TyyppiADA -korkeus
Leveys12 "- 48"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
INSTOCK GRJKSH-72ADJGG Polvivälilevy, koko 12-72 x 2 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YRZ 55NW70 GRJKSH-72ADJGG35-1 / 8 "Seisomakorkeus12 "- 72"€1,064.03
INSTOCK GRJKSH-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTA 55NW69 GRJKSH-ADJGG35-1 / 8 "Seisomakorkeus12 "- 48"€807.50
INSTOCK GRJKSL-ADJGG Polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 27-9/16 tuumaa, helmenvalkoinen | CE9YTC 55NW65 GRJKSL-ADJGG27-9 / 16 "Istuinkorkeus12 "- 48"€701.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJKSA-ADJGG polvivälipaneeli, koko 12-48 x 2 x 32-5/8 tuumaa, helmenvalkoinen
€1,142.73 / yksikkö