Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO ACC610DIG Digitaalinen taskulämpömittari, muovi AC9VUK 3KTU1

THERMCO ACC610DIG digitaalinen taskulämpömittari muovia

Varastossa
Tuote: AC9VUK Malli: ACC610DIGRistiviite: 3KTU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
Kotelon materiaaliMuovi
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
näyttö4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTemp. alueHinta
Digitaalinen taskulämpömittari THERMCO ACC320DIG Muovi AC9VUC 3KTR5 ACC320DIG5"-58 - 302 astetta F€42.29
Digitaalinen taskulämpömittari THERMCO ACC330DIG Muovi AC9VUE 3KTR8 ACC330DIG5"-58 - 302 astetta F€39.69
Digitaalinen THERMCO ACC310DIG -lämpömittari, 8 tuuman pituus | AC9VUJ 3KTT8 ACC310DIG8"-58 - 536 astetta F€43.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACC610DIG digitaalinen taskulämpömittari muovia
€41.92 / yksikkö