INSTOCK GRBC2636-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPK 55PA75

INSTOCK GRBC2636-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9YPK Malli: GRBC2636-2DGRistiviite: 55PA75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
VäriHarmaa
Korkeus33-1 / 4 "
Pituus39-1 / 2 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRBC2030-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPJ 55PA74 GRBC2030-2DG33-3 / 4 "21-1 / 2 "€554.02
INSTOCK GRBC2030-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPL 55PA80 GRBC2030-3DG33-3 / 4 "21-1 / 2 "€627.15
INSTOCK GRBC2636-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPM 55PA81 GRBC2636-3DG39-1 / 2 "27 "€700.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRBC2636-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa
€606.80 / yksikkö