Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 211615 Slide Tray 100 Slide Abs - 10 kpl pakkaus | AF4JFM 8Y524

DYNALON 211615 Slide Tray 100 Slide Abs - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4JFM Malli: 211615Ristiviite: 8Y524

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€782.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta lokero
Omistaa1 tuumaa x 3 tuumaa Koko diat
MateriaaliABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 211615 Slide Tray 100 Slide Abs - 10 kpl pakkaus
€782.49 /pakkaus