A B Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Jäykkä pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Pyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Ytimen väri: Hopea , Ydinmateriaali: Ruostumaton teräs , Kehyksen viimeistely: Ruostumaton teräs , Kehyksen materiaali: Tyyppi 304 ruostumaton teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 x 3 " , Kuormitus: 800 lb , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-5/8 x 3-5/8" , Lautasen koko: 4 x 4-1 / 2 " , Levyn paksuus: 1 / 4 " , Levyn tyyppi: B , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Rengas laakerit: Ruostumaton tarkkuuspallo , Pyörän väri: Hopea , Pyörän materiaali: Tyyppi 303 ruostumaton teräs , Pyörän leveys: 2"