INSTOCK GRBC2030-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPL 55PA80

INSTOCK GRBC2030-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9YPL Malli: GRBC2030-3DGRistiviite: 55PA80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€613.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeep Shelf Utility -kori
VäriHarmaa
Korkeus33-1 / 4 "
Pituus33-3 / 4 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys21-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRBC2030-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPJ 55PA74 GRBC2030-2DG33-3 / 4 "21-1 / 2 "€535.40
INSTOCK GRBC2636-2DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPK 55PA75 GRBC2636-2DG39-1 / 2 "27 "€592.67
INSTOCK GRBC2636-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa | CE9YPM 55PA81 GRBC2636-3DG39-1 / 2 "27 "€684.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRBC2030-3DG Laboratory Utility Deep Ledge Cart, harmaa
€613.37 / yksikkö