Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ8 Muovinen nupin mäntä 1 tuuma 5 / 8-11 0.44 | AC9QZH

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCZ8 muovinen nupin mäntä 1 tuuma 5/8-11 0.44

Varastossa
Tuote: AC9QZH Malli: 3JCZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus1 sisään.
MateriaaliTeräs
Mäntä Dia.0.38 sisään.
TyyliNuppi
Kierteen koko5 / 8-11
Vinkki Dia.0.38 sisään.
Kärjen pituus0.44 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA1 Muovinen nupin mäntä 0.63 tuumaa 3 / 8-16 0.28 | AC9QZY 3JDA13 / 8-16€13.41
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA2 Muovinen nupin mäntä 0.81 tuumaa 1 / 2-13 0.38 | AC9QZZ 3JDA21 / 2-13€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCZ8 muovinen nupin mäntä 1 tuuma 5/8-11 0.44
€22.30 / yksikkö