Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA1 Muovinen nupin mäntä 0.63 tuumaa 3 / 8-16 0.28 | AC9QZY

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA1 muovinen nupin mäntä 0.63 tuumaa 3/8-16 0.28

Varastossa
Tuote: AC9QZY Malli: 3JDA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus0.63 sisään.
MateriaaliTeräs
Mäntä Dia.0.25 sisään.
TyyliNuppi
Kierteen koko3 / 8-16
Vinkki Dia.0.25 sisään.
Kärjen pituus0.28 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCZ8 Muovinen nupin mäntä 1 tuuma 5 / 8-11 0.44 | AC9QZH 3JCZ85 / 8-11€22.30
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA2 Muovinen nupin mäntä 0.81 tuumaa 1 / 2-13 0.38 | AC9QZZ 3JDA21 / 2-13€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA1 muovinen nupin mäntä 0.63 tuumaa 3/8-16 0.28
€13.41 / yksikkö