Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 MHN-S kuusiokoko 1/4 tuuman kuusiokoko 5/8 | AA9HPT 1DGB3

PARKER 4-4 MHN-S kuusiokolonippa, 1/4 tuuman kuusiokoloinen koko 5/8

Varastossa
Tuote: AA9HPT Malli: 4-4 MHN-SRistiviite: 1DGB3
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
€13.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine8000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 6-6 MHN-S kuusiokolo, 3/8 tuuman kuusiokoko, 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€18.80
PARKER 8-4 MHN-S kuusikulmainen nänni 1/2 x 1/4 tuuman kuusikulmainen 7/8 | AA9HPV 1DGB5 8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€22.89
PARKER 8-8 MHN-S kuusiokolo, 1/2 tuuman kuusiokoko 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 MHN-S kuusiokolonippa, 1/4 tuuman kuusiokoloinen koko 5/8
€13.37 / yksikkö