INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 200 lb | AE3NHL 5EFJ5

INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Ilmakaapelin tasapainottimen kääntökoukku 200 lb.

Varastossa
Tuote: AE3NHL Malli: ZAW020120SHMRistiviite: 5EFJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,816.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaapelitasapainotin
Ilmankulutus1/8 scfm
JarruKyllä
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Asuminen Dia.10 "
Asunnon pituus15 11 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa120 "
Max. kapasiteetti200 lb
jousitusKääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.162
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainottava kuormitettavuus @ 100 PSI (200 paunaa)
    • Nostokapasiteetti @ 100 PSI (160 lb.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon pituusNostaaMax. kapasiteettiHinta
INGERSOLL-RAND ZAW015080HM ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 150 lb | AE3NHK 5EFJ4 ZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb€7,493.15
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 325 paunaa | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb€9,397.42
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 350 lb | AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb€9,483.77
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 500 lb | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb€11,340.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Ilmakaapelin tasapainottimen kääntökoukku 200 lb.
€9,816.63 / yksikkö