INGERSOLL-RAND ZAW015080HM ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 150 lb | AE3NHK 5EFJ4

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Ilmakaapelin tasapainottimen kääntökoukku 150 lb.

Varastossa
Tuote: AE3NHK Malli: ZAW015080HMRistiviite: 5EFJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,493.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaapelitasapainotin
Ilmankulutus1/8 scfm
JarruKyllä
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Asuminen Dia.6-1 / 2 "
Asunnon pituus15 11 / 16 "
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa80 "
Max. kapasiteetti150 lb
jousitusKääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.175
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasapainottava kuormitettavuus @ 100 PSI (150 paunaa)
    • Nostokapasiteetti @ 100 PSI (120 lb.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon pituusNostaaMax. kapasiteettiHinta
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 200 lb | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb€10,355.23
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 325 paunaa | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb€10,785.21
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 350 lb | AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb€9,483.77
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Ilmakaapelitasapainon kääntyvä koukku 500 lb | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb€12,899.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Ilmakaapelin tasapainottimen kääntökoukku 150 lb.
€7,493.15 / yksikkö