INGERSOLL-RAND MX60A päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 70.0 m9 | AC3QZX 98JDXNUMX

INGERSOLL-RAND MX60A Air Paving Breaker 1250 Bpm 70.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AC9QZX Malli: MX60ARistiviite: 3JD98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,836.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankatkaisija
Ilmansuodatin3 / 4 "NPT
holkkiJousikuormitteinen alasin
CFM @ täysi kuorma70.0
Kahvan tyyppiT-kahva
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus27.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSalpa
Varren koko1-1 / 8 x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.155
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi8467195060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männänreikä (2-1 / 16 ")
    • Männän isku (5-3 / 4 ")
    • Painoluokka (60 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoHinta
INGERSOLL-RAND MX60B päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 70.0 m9 | AC3RHB 01JFXNUMX MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,836.19
INGERSOLL-RAND MX90B päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 85.0 m3 | AD3CRL 679YXNUMX MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,967.44
INGERSOLL-RAND MX90A päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 85.0 m3 | AD3CRM 682YXNUMX MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€1,967.44
INGERSOLL-RAND PB35AL8 päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 49.0 pmy | AD3CRN 3Y690 PB35AL849.025 "1 x 4-1 / 4 "€1,704.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND MX60A Air Paving Breaker 1250 Bpm 70.0 Cfm
€1,836.19 / yksikkö