INGERSOLL-RAND PB35AL8 päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 49.0 pmy | AD3CRN 3Y690

INGERSOLL-RAND PB35AL8 ilmanpäällysteen murskain 1250 Bpm 49.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3CRN Malli: PB35AL8Ristiviite: 3Y690

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,704.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankatkaisija
Ilmansuodatin3 / 4 "NPT
holkkiJousikuormitteinen alasin
CFM @ täysi kuorma49.0
Kahvan tyyppiT-kahva
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus25 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSalpa
Varren koko1 x 4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7675
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männänreikä (1-3 / 4 ")
    • Männän isku (6-1 / 4 ")
    • Painoluokka (35 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoHinta
INGERSOLL-RAND MX60A päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 70.0 m9 | AC3QZX 98JDXNUMX MX60A70.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€1,836.19
INGERSOLL-RAND MX60B päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 70.0 m9 | AC3RHB 01JFXNUMX MX60B70.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,836.19
INGERSOLL-RAND MX90B päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 85.0 m3 | AD3CRL 679YXNUMX MX90B85.027.5 "1-1 / 4 x 6 "€1,967.44
INGERSOLL-RAND MX90A päällystyslaite 1250 lyöntiä minuutissa 85.0 m3 | AD3CRM 682YXNUMX MX90A85.027.5 "1-1 / 8 x 6 "€1,967.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND PB35AL8 ilmanpäällysteen murskain 1250 Bpm 49.0 Cfm
€1,704.94 / yksikkö