NILFISK 01790132 Hepa-kuivakuumupumppu 3.25 gallonaa 1.5 huippuyksikköä AD9HTW 4RXY7

NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 gallonaa 1.5 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AD9HTW Malli: 01790132Ristiviite: 4RXY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,470.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
Ilmavirta80 cfm
Ampeeria9
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti2.25 gal.
Suodattimen tyyppiPaperi
Korkeus16 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6 1/2 jalkaa.
Hz60
Pituus14 "
Huipussaan HP1.5
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso59
Staattinen paine84 "
säiliön tilavuus3.25 gal.
SäiliömateriaaliAlumiini
Jännite120
Watts1100
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSuodattimen tyyppiKorkeusPituusÄänitasoSäiliömateriaaliHinta
NILFISK 01798180 Hepa-kuivakuumupumppu 3.25 gallonaa 1.5 huippuyksikköä AD9HTX 4RXY8 0179818072 cfm10ULPA ja HEPA28 "12 "61Ruostumaton teräs€4,207.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 gallonaa 1.5 Peak Hp
€2,470.49 / yksikkö