Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 7000 rpm | AA4UWR 13E913

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 7000 rpm

Varastossa
Tuote: AA4UWR Malli: 2145QiMAXRistiviite: 13E913
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
€1,036.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.5
CFM @ täysi kuorma32.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus7000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
Max. vääntömomentti1350 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8.5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas / reiän läpi
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino7.4 lb
Vääntömomentin alue200-1000 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2145QiMAX-sarjan iskunvaimennin, jota käytetään lukkomutterien, suurten pulttien ja jäätyneiden tai ruostuneiden kiinnikkeiden löysäämiseen ja kiristämiseen
    • Siinä on vahva teräsvasarakotelo sisäosien suojaamiseksi ja 7-siipinen moottori, joka tuottaa lisätehoa pienemmällä painolla
    • Kaksi vasaraa oleva iskumekanismi hienosäädetty minimoimaan tärinävaikutukset ja patentoitu yhdellä kädellä eteen- tai taaksepäin ohjattava käyttömukavuus käyttäjän mukavuuden vuoksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ilmaiskuavain, 3/4 tuuman veto, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb15.060.0400-1400 jalkaa-lb.Teollinen5200 rpm1600 jalkaa-lb.8.875 "€4,208.72
INGERSOLL-RAND 2161XP -ilma-avain 3/4-tuumainen, 6000 r / min | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb11.046.0300-1000 jalkaa-lb.Teollinen6000 rpm1250 jalkaa-lb.8 1 / 3 "€1,533.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 7000 rpm
€1,036.68 / yksikkö