KEO Piste- / keskitysporanterä, nopea teräs, 118 astetta


Suodattaa
Porakohta: 118 astetta , Suorittaa loppuun: Kirkas , Vasen/Oikea käsi: Oikea käsi , Materiaali: High Speed ​​Steel , Palojen lukumäärä: 1
TyyliMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
30380
1"2"3 / 8 "€16.96
A
30120
1"2"1 / 2 "€25.91
A
30780
1.25 "2.5 "7 / 8 "€64.12
A
31000
1.25 "2.5 "1"€96.17
A
30340
1.125 "2.25 "3 / 4 "€53.81
A
30580
1.125 "2.25 "5 / 8 "€39.77
A
30180
1 / 2 "1.375 "3 / 16 "€10.59
A
30150
3 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.79
A
30250
5 / 8 "1.5 "1 / 4 "€11.89
A
30310
5 / 8 "1.5 "5 / 16 "€11.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?