INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ilmaiskuavain, 3/4 tuuman veto, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ilmaiskuavain, 3/4 tuuman veto, 5200 rpm

Varastossa
Tuote: AD3FKR Malli: 2925RBP1TIRistiviite: 3YU97

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,208.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa15.0
Iskut minuutissa1050
CFM @ täysi kuorma60.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus5200 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti1"
Max. vääntömomentti1600 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiReikän läpi
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino11.9 lb
Vääntömomentin alue400-1400 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll Rand 2925RBP1TI ilmaiskuavain soveltuu muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen metallintyöstössä, autokorjauksessa ja laivanrakennuksessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksoisvasara, joka tuottaa tasaisen tehon jopa ilmanpaineen vaihteluiden aikana.
  • Siinä on painesyöttöinen voitelujärjestelmä kitkahäviöiden vähentämiseksi ja höyhenkosketusliipaisin, joka mahdollistaa tarkan nopeuden ja paineen toimituksen.
  • Siinä on suuri D-kahva ja integroitu äänenvaimennin, jotka vähentävät käyttäjän väsymistä ja vastaavasti melutasoa.
  • Tämä jakoavain sisältää titaanisen vasarakotelon ja pronssisen pään, jotka kestävät hankaavia nesteitä, kemikaaleja ja ankaria teollisuusympäristöjä.
  • Se mahdollistaa helpon pääsyn rasvanippaan, mikä johtaa nopeaan huoltoon ja vähemmän seisokkeja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Quiet Tool -tekniikan etu?

V. Patentoitu Quiet Tool -tekniikka poistaa tehokkaasti äänitasot tinkimättä tehosta.

K. Mikä on käänteisen bias-moottorin tehtävä?

V. Tässä jakoavaimessa on käänteinen bias-moottori, joka tuottaa vääntömomentin jopa 1600 ft-lb ja irrottaa pinttyneet pultit helposti.

K. Mikä on pistoolin kahvan tehtävä?

V. Pistoolin kahva tarjoaa ergonomisen käsittelyn ja vähentää rasitusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QMAX7.4 lb8.532.0200-1000 jalkaa-lb.general7000 rpm1350 jalkaa-lb.8.5 "€1,036.68
INGERSOLL-RAND 2161XP -ilma-avain 3/4-tuumainen, 6000 r / min | AD9RMX 4UJL2 2161XP12.14 lb11.046.0300-1000 jalkaa-lb.Teollinen6000 rpm1250 jalkaa-lb.8 1 / 3 "€1,533.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ilmaiskuavain, 3/4 tuuman veto, 5200 rpm
€4,208.72 / yksikkö