INGERSOLL-RAND 2161XP -ilma-avain 3/4-tuumainen, 6000 r / min | AD9RMX 4UJL2

INGERSOLL-RAND 2161XP ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 6000 rpm

Varastossa
Tuote: AD9RMX Malli: 2161XPRistiviite: 4UJL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,533.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.0
CFM @ täysi kuorma46.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloYhdistetty
Maks. Pultin kapasiteetti1"
Max. vääntömomentti1250 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8 1 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 4 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino12.14 lb
Vääntömomentin alue300-1000 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVääntömomentin alueVelvollisuusVapaa nopeusMax. vääntömomenttiKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 2145QiMAX ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 7000 rpm | AA4UWR 13E913 2145QMAX7.4 lb8.532.0200-1000 jalkaa-lb.general7000 rpm1350 jalkaa-lb.8.5 "€1,036.68
INGERSOLL-RAND 2925RBP1TI ilmaiskuavain, 3/4 tuuman veto, 5200 rpm | AD3FKR 3YU97 2925RBP1TI11.9 lb15.060.0400-1400 jalkaa-lb.Teollinen5200 rpm1600 jalkaa-lb.8.875 "€4,208.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2161XP ilmaiskuavain 3/4 tuuman veto 6000 rpm
€1,533.08 / yksikkö