T&S B-1110 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE4XHR 5NRE9

T&S B-1110 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE4XHR Malli: B-1110Ristiviite: 5NRE9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus6"
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysVirtausnopeusVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiKahvan tyyppieräHinta
T&S B-0341 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 10-3/8 In Spout | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmValmistaja Nro 2714-40, 2713-4010.375 "PuristusVipuHanhenkaula-keittiöhana€498.54
T&S B-2866-04 Gn keittiöhana 2.2gpm 10-13/16 tuumaa Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-0431/2 "NPSM2.2 gpmValmistaja Nro B-23K10 13 / 16 "PuristusTeräHanhenkaula-keittiöhana€401.53
T&S B-1111 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"PuristusVipuKeittiöhana€220.32
T&S B-1121 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"PuristusVipuKeittiöhana€270.76
T&S B-1123 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRW 4XKK1 B-112321 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "PuristusVipuKeittiöhana€278.21
T&S B-1128 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "PuristusVipuKeittiöhana€332.34
T&S B-0232 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"PuristusVipuKeittiöhana€343.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-1110 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki
€214.28 / yksikkö