Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 121-K6 -vasarasarja 15 CFM | AC9QZN 3JD19

INGERSOLL-RAND 121-K6 ilmavasarasarja 15 CFM

Varastossa
Tuote: AC9QZN Malli: 121-K6Ristiviite: 3JD19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Iskut minuutissa3000
CFM @ täysi kuorma15.0
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus7.625 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus2-9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineHinta
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Isku | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi€143.99
INGERSOLL-RAND 118MAXK ilmavasarasarja, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa | AB7RGB 23Z004 118 max11.2525002.9Teollinen10.5 "105 psi€301.93
INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman iskunvaimennus, tärinänvaimennus | AB7RGD 23Z006 122 max11.2535002.9Teollinen8.625 "105 psi€286.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 121-K6 ilmavasarasarja 15 CFM
€261.73 / yksikkö