Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kingpinless-pyörä , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kingpinless-kääntö , Pyörän muoto: Standardi , Extended Lead: Ei , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 x 3 " , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-5/8 x 3-5/8" , Lautasen koko: 4 x 4-1 / 2 " , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: B , Kääntösäde: 0"
K-sarja, Kingpinless-pyörä
Revvo K -sarjan terättömät pyörät parantavat turvallisuutta, vähentävät seisokkeja ja lisäävät tuottavuutta vaativissa ympäristöissä, mikä tekee niistä suositellun materiaalinkäsittelyratkaisun. Niitä käytetään logistiikassa, valmistuksessa, varastoinnissa ja ilmailuteollisuudessa, missä raskaat kuormat ja tiheät liikkeet vaativat luotettavaa liikkuvuutta. Pehmeä kääntyminen ja parannettu kantavuus tekevät niistä ihanteellisia teollisuuskärryihin, vaunuihin, kuljetinjärjestelmiin ja autojen kokoonpanolinjoihin. Niiden kantavuus vaihtelee 330 - 2200 paunaan. Näissä pyörissä on kapeat pyörät, jotka mahdollistavat ergonomisen työntö-vedon. Niissä on kääntyvät ja kiinteät suorakaiteen muotoiset ylälevyt helpon ohjattavuuden ja parannetun vakauden takaamiseksi. Näissä pyörissä on 2-suuntainen suuntalukko, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää pyörät kahteen eri asentoon hallinnan ja vakauden lisäämiseksi liikkeen aikana. Näissä pyörissä on jalkajarrut, jotka varmistavat vakauden ja estävät ei-toivotut liikkeet.