Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8 Isku | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Isku

Varastossa
Tuote: AB4QUZ Malli: 115KRistiviite: 20CK96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.0
Iskut minuutissa5000
CFM @ täysi kuorma14.0
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus6 7 / 64 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineHinta
INGERSOLL-RAND 118MAXK ilmavasarasarja, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa | AB7RGB 23Z004 118 max11.2525002.9Teollinen10.5 "105 psi€321.22
INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman iskunvaimennus, tärinänvaimennus | AB7RGD 23Z006 122 max11.2535002.9Teollinen8.625 "105 psi€308.41
INGERSOLL-RAND 121-K6 -vasarasarja 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-k63.0300015.0general7.625 "90 psi€278.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Isku
€152.96 / yksikkö