Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 118MAXK ilmavasarasarja, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa

Varastossa
Tuote: AB7RGB Malli: 118MAXKRistiviite: 23Z004

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.25
Iskut minuutissa2500
CFM @ täysi kuorma2.9
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus10.5 "
Vaadittu paine105 psi
Varren koko0.401 "
Iskunpituus3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmakäyttöinen vasarapaketti, joka on tarkoitettu haketukseen, metallilevyn leikkaamiseen, kaapimiseen ja saumojen poistoon
    • Sisältää pneumaattisen työkalun, joka käyttää korkeaa ilmanpainetta jopa 2500 BPM: n tuottamiseen
    • Pistoolityyppinen kahva tarjoaa mukavan otteen ja erinomaisen hallinnan
    • Sisältää 5 erilaista talttaa erilaisiin vasarointisovelluksiin
    • Mukana puhallusmuovattu kotelo kätevää säilytystä ja suojaamista varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineHinta
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Isku | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi€152.96
INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman iskunvaimennus, tärinänvaimennus | AB7RGD 23Z006 122 max11.2535002.9Teollinen8.625 "105 psi€308.41
INGERSOLL-RAND 121-K6 -vasarasarja 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-k63.0300015.0general7.625 "90 psi€278.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 118MAXK Air Hammer Kit, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa
€321.22 / yksikkö