Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman iskunvaimennus, tärinänvaimennus | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman isku, tärinänvaimennus

Varastossa
Tuote: AB7RGD Malli: 122MAXKRistiviite: 23Z006

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11.25
Iskut minuutissa3500
CFM @ täysi kuorma2.9
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus8.625 "
Vaadittu paine105 psi
Varren koko0.401 "
Iskunpituus2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu kutistamaan, muotoilemaan, leikkaamaan ja murtamaan metalliesineitä ja myös veistämään kivestä; ihanteellinen käytettäväksi rakennus-, auto- ja putkiteollisuudessa
    • Tärinänvaimennusmekanismi takaa yli 30% vähemmän tärinää ja jopa 3 dBA vähemmän melua (mikä vähentää käyttäjän väsymistä)
    • Ergonominen ote varmistaa käyttäjän mukavuuden ja mahdollistaa pitkäaikaisen käytön
    • Sisältää nopean vaihdon kiinnitysmekanismin, joka mahdollistaa nopean taltanvaihdon, ja tehokkaan moottorin, joka tuottaa jopa 15% enemmän voimaa tavallisiin vasaroihin verrattuna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVaadittu paineHinta
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Isku | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0general6 7 / 64 "90 psi€152.96
INGERSOLL-RAND 118MAXK ilmavasarasarja, 3-1/2 tuuman isku, 5 talttaa | AB7RGB 23Z004 118 max11.2525002.9Teollinen10.5 "105 psi€321.22
INGERSOLL-RAND 121-K6 -vasarasarja 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-k63.0300015.0general7.625 "90 psi€278.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 122MAXK ilmavasarasarja, 2-5/8 tuuman isku, tärinänvaimennus
€308.41 / yksikkö