Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE F251-06-01 Virtausnäkymä | AB3LJK 1U910

LUBE F251-06-01 Virtaustähtäin

Varastossa
Tuote: AB3LJK Malli: F251-06-01Ristiviite: 1U910

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden ikkunan virtausnäkymä
Maks. Käyttölämpötila180 F
Max. Työpaine160 @ 150 PSI
NPT1--11-1 / 2
Kokonaispituus4.625
Näkö Dia.1-3 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE F251-06-01 Virtaustähtäin
€561.36 / yksikkö