Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

B&K PRECISION 1604A eristysmuuntaja ulos 117 - 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION 1604A eristysmuuntaja ulos 117 - 124 V

Varastossa
Tuote: AB3GFU Malli: 1604ARistiviite: 1T193

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysmuuntaja
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys5.5 "
Kotelon tyyppiPieni torni
Korkeus4"
Hz60
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä
Myyntipisteiden lukumäärä1
Lähtöjännite117 - 124 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus150VA
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B&K PRECISION 1604A eristysmuuntaja ulos 117 - 124 V
€195.84 / yksikkö