Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, pituus 7-2/7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JWQ Malli: 105-D2Ristiviite: 5LAN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3
CFM @ täysi kuorma18
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus250 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus7 5 / 16 "
Max. vääntömomentti25 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 4 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-20 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 105-sarjan mini-räikkäavain, jossa on pallomäinen alasin, joka tarjoaa turvallisen linkin pistorasiaan ja alumiinikotelon, jossa on teräspää iskunkestävyyttä varten
    • Kevyt ja kompakti rakenne, joka tarjoaa käyttömukavuutta ahtaissa tiloissa ja matalan profiilin eteen / taakse-ohjaus paremman otteen takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND 105-L2 ilmaräikkäavain Yleistä 8-2/5" pituus | AE4JWT 5LAN2 105-L225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€282.65
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Ilmaräikkäavain, 300 rpm Vapaa nopeus | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 jalkaa-lb.3.5201 / 4 "Vipu5-25 jalkaa-lb.TeollinenTakaosa€325.93
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuumaa Pituus, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 jalkaa-lb.4231 / 2 "Laukaista10-60 jalkaa-lb.TeollinenEtusivu€379.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, pituus 7-2/7 tuumaa
€251.11 / yksikkö