Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Ilmaräikkäavain, 300 rpm Vapaa nopeus | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 ilmaräikkäavain, 300 rpm vapaa nopeus

Varastossa
Tuote: AE4JWU Malli: 1105MAX-D2Ristiviite: 5LAN3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma20
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus300 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1.375 "
Pituus7.25 "
Max. vääntömomentti30 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 4 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-25 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1105MAX-sarjan jakoavain, joka on varustettu pallomaisella sisäkkeellä, joka helpottaa pistorasian vaihtoa; sopii parhaiten laajan valikoiman matalan tai keskisuuren momentin pulttien löysäämiseen tai kiristämiseen
    • Sisältää pallo- ja neulalaakerit kitkahäviöiden vähentämiseksi ja kaasuvivun nopeuden säädettäväksi
    • Komposiittikotelo ja kahva suojaavat kylmiltä sääolosuhteilta ja tarjoavat 30 ft-lb: n vääntömomentin maksiminopeudella 300 rpm
    • Sisältää säädettävän tehonsäätimen, höyhenvalon kosketusvivun ja ergonomisen kytkinmutterin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€261.79
INGERSOLL-RAND 105-L2 ilmaräikkäavain Yleistä 8-2/5" pituus | AE4JWT 5LAN2 105-L225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€286.78
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuumaa Pituus, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 jalkaa-lb.4231 / 2 "Laukaista10-60 jalkaa-lb.TeollinenEtusivu€392.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 ilmaräikkäavain, 300 rpm vapaa nopeus
€329.31 / yksikkö