BALDOR MOTOR Tuuletin- ja puhallinmoottorit, kolmivaiheinen, ODP, joustava pohja


Suodattaa
Base: RS , Perustyyppi: kimmoisa , Laakerityyppi: pallo , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Eristys: B , IP-luokitus: 22/23 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Kestävä pohja , NEMA Design: B , Arvosana: 60 Hz , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Takuu: 2 vuosi
TyyliMallieräTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta (ei alv)
A
RM3157A
Puhaltimen / tuulettimen moottori-6-5.8/2.922 LB-FT2--1.7 ampeeria€1,928.79
A
RM3108A
Puhaltimen / tuulettimen moottori-2/17 LB-FT.5--0.8 ampeeria€1,412.69
A
RM3154A
Puhaltimen / tuulettimen moottori5-4.8/2.4--1-1 / 2 hvB--€1,682.20
A
RM3116A
Puhaltimen / tuulettimen moottori-3.38-3.12/1.5613.9 LB-FT1--0.973 ampeeria€1,583.55
A
RM3112A
Puhaltimen / tuulettimen moottori-3/1.510 LB-FT.75--1.2 ampeeria€1,520.15
A
RM3007A
Puhaltimen / tuulettimen moottori0.8 A1.8 A @ 208 V 2.0 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.7 LB-FT-B3413M-€931.83
B
ERHM3162TA
Puhaltimen / tuulettimen moottori13-12.2/6.1--5 hvF--€3,300.95
C
ERM3108
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,417.96
C
ERM3115
Lauhduttimen tuulettimen moottori1.6 A3.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V--B3420M-€1,484.93
C
ERM3120
Lauhduttimen tuulettimen moottori2.0 A4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V--B3518M-€1,574.75
C
ERM3112
Lauhduttimen tuulettimen moottori1.02.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V--F3516M-€1,564.18
C
ERM3003
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,268.27
C
ERM3010
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,417.96
C
ERM3009
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,391.56
C
ERM3157
Lauhduttimen tuulettimen moottori2.9 A5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V22.6 LB-FT-F3526M-€1,951.68
C
ERM3155
Lauhduttimen tuulettimen moottori2.6 A5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT-B3524M-€1,042.36
C
ERM3154
Lauhduttimen tuulettimen moottori2.2 A4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M-€1,682.20
C
ERM3116
Lauhduttimen tuulettimen moottori-3.4/1.712.5 LB-FT1--1.1 ampeeria€989.94
C
ERM3111
Lauhduttimen tuulettimen moottori1.2 A2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-€802.45
C
ERM3104
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,319.32
C
ERM3007
Lauhduttimen tuulettimen moottori0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,319.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?