Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 105-L2 -räikkäavain yleisesti 8-2 / 5 Pituus | AE4JWT 5LAN2

INGERSOLL-RAND 105-L2 ilmaräikkäavain Yleistä 8-2/5" Pituus

Varastossa
Tuote: AE4JWT Malli: 105-L2Ristiviite: 5LAN2
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
€282.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3
CFM @ täysi kuorma18
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus250 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus8.375 "
Max. vääntömomentti25 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 4 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-20 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueVelvollisuusUuvuttaaHinta
INGERSOLL-RAND 105-D2 Mini Air Räikkäavain, 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 jalkaa-lb.3181 / 4 "Vipu5-20 jalkaa-lb.generalTakaosa€251.11
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Ilmaräikkäavain, 300 rpm Vapaa nopeus | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 jalkaa-lb.3.5201 / 4 "Vipu5-25 jalkaa-lb.TeollinenTakaosa€325.93
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 ilmaräikkäavain, 10-4/5 tuumaa Pituus, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 jalkaa-lb.4231 / 2 "Laukaista10-60 jalkaa-lb.TeollinenEtusivu€379.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-L2 ilmaräikkäavain Yleistä 8-2/5" Pituus
€282.65 / yksikkö